Beli Mata Bor Engsel Sendok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  2. KODENKI Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp85.900

    KODENKI Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor forstner bit ini biasa digunakan untuk melubangi kayu / untuk keperluan pemasangan engsel pintu maupun lemari. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk. Berbahan mata TCT sehingga untuk kualitas tidak perlu diragukan lagi
    atribut:
    • Material: TCT edged iron
    • Set Content: Size : 15mm, 20mm, 25mm, 30mm and 35mm
    • Total Length (mm): 70-80 (Depends on size)
  3. RYU Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp21.900

    RYU Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    - Suitable For Standard 3-Jaw Chuck- with wooden case for easy storage- Universal Around Shank
  4. NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    46%
    Mulai

    Rp34.900

    NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
  5. KNK Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp42.900

    KNK Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk membuat lubang pada kayu
  6. XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    16%
    Mulai

    Rp9.900

    XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    atribut:
    • Material Handle: Plastik
    • Size (inch): 10
  7. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp19.900

  8. MU Perekat Keramik CeraFix
    Mulai

    Rp209.900

    MU Perekat Keramik CeraFix
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  9. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  10. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  11. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  12. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    44%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: PP+ TPR
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Slotted (-)
  13. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp289.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
    atribut:
    • Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
    • Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
    • Lens Diameter (cm): 11.1
  14. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga Mata Bor Engsel Sendok Terbaru November 2026
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
KODENKI Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp85.900
Mesin HL Hinge Drill Bit Boring (Mata Bor Forstner)Rp26.900
RYU Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp21.900
NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)Rp34.900
Kenmaster Bricklaying Trowel (Sendok Semen)Rp9.900
KNK Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp42.900
XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)Rp9.900
Langsol Forstner Bit (Mata Bor Forstner)Rp55.900
NKC TCT Forstner Drill Bits (Mata Bor Forstner)Rp22.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)